リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
ノーブル とんかつソース入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00580055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(mL)
320
色
茶
材質
本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×106×137
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-1970-1802
TKG品番(2017)
6-1761-0602