リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
ノーブル 回転カスター台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00580134
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:PMMA回転リング:PE・スチールポール:PMMA・スチールインサート金具:アルミ・スチール
色
茶
質量(g)
282
耐熱温度(℃)
70
内径(mm)
175
直径×高さ(mm)
192×197
TKG品番
9-1970-2102
TKG品番(2017)
6-1761-1002