リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
ノーブル 調味料トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00580152
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
PMMA
色
茶
質量(g)
198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×110×20
耐熱温度(℃)
70
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×90
TKG品番
9-1970-2202
TKG品番(2017)
6-1761-1102