本間数勇商店
本間数勇商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
本間数勇商店の 卓上備品・テーブルウェア
本間数勇商店の テーブルマット・コースター・鍋敷
ワラ鍋敷
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00580274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
竹
厚さ(mm)
約30
サイズ
大
穴径(mm)
Φ130
直径(mm)
Φ240
TKG品番
9-2116-2501
TKG品番(2017)
6-1952-2601