本間数勇商店
本間数勇商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
本間数勇商店の 卓上備品・テーブルウェア
本間数勇商店の テーブルマット・コースター・鍋敷
ワラ鍋敷
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00580317
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
竹
厚さ(mm)
約21
サイズ
小
穴径(mm)
Φ80
直径(mm)
Φ140
TKG品番
9-2116-2503
TKG品番(2017)
6-1952-2603