リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
ブルーム ソースさし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00580405
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)
145
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
70×128
TKG品番
9-1969-1201
TKG品番(2017)
6-1762-1201