リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
ブルーム 正油さし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00580423
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
容量(mL)
150
材質
本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)
120
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
64×112
TKG品番
9-1969-1301
TKG品番(2017)
6-1762-1301