リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
ブルーム からし入れ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00580484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:PMMAスプーン:ステンレス鋼
容量(mL)
60
質量(g)
68
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
58×68
TKG品番
9-1969-1601
TKG品番(2017)
6-1762-1601