リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
ブルーム シュガーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00580502
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:PMMAスプーン:ステンレス鋼
容量(mL)
370
質量(g)
193
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
94×114
TKG品番
9-1969-1701
TKG品番(2017)
6-1762-1701