千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の 卓上備品・テーブルウェア
千羽鶴印(エンテック)の カスター・卓上用調味料入れ
B・Bシリーズ 正油さし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00580746
品番
B5401
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
容量(mL)
150
色
レッド
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
140
直径×高さ(mm)
61×95
TKG品番
9-1967-0102
TKG品番(2017)
6-1763-0102