画像準備中

B・Bシリーズ 正油さし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード00580782 品番B5401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。

容量(mL)150 ブラック 材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140 直径×高さ(mm)61×95 TKG品番9-1967-0104 TKG品番(2017)6-1763-0104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする