千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の 卓上備品・テーブルウェア
千羽鶴印(エンテック)の カスター・卓上用調味料入れ
B・Bシリーズ ソースさし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
260
色
グリーン
注文コード
00580816
品番
B5402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
容量(mL)
260
色
グリーン
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
140
直径×高さ(mm)
73×113
TKG品番
9-1967-0203
TKG品番(2017)
6-1763-0203