千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の 卓上備品・テーブルウェア
千羽鶴印(エンテック)の カスター・卓上用調味料入れ
B・Bシリーズ 正角トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00581062
品番
B5410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×176×17
耐熱温度(℃)
70
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
148×148
TKG品番
9-1967-0802
TKG品番(2017)
6-1763-0802