千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の 卓上備品・テーブルウェア
千羽鶴印(エンテック)の カスター・卓上用調味料入れ
B・Bシリーズ 調味料角トレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00581123
品番
B5411
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×106×17
耐熱温度(℃)
70
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
262×78
TKG品番
9-1967-0901
TKG品番(2017)
6-1763-0901