ガス充填式 ポケコンセット(万能アダプターなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00581963 品番SGB5001BS
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。

付属品ガス充填カートリッジプロファイヤー 材質【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂 直径×高さ(mm)155×130 TKG品番9-2125-0401 TKG品番(2017)6-1959-0501
注意
※(9)プロファイヤー専用充填ガスボンベは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする