TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
エクシオ ソース差し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00582234
品番
EX7
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
EXSIOエクシオシリーズ
容量(mL)
200
材質
蓋:ABS樹脂、中蓋:EVA樹脂、本体:メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
62×152
TKG品番
9-1967-1801
TKG品番(2017)
6-1763-1901