TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
エクシオ しょう油差
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00582243
品番
EX1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(mL)
80
材質
本体:メタクリル樹脂、蓋:ABS樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂
サイズ
S
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
56×94
TKG品番
9-1967-1901
TKG品番(2017)
6-1763-2001