TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
エクシオ しょう油差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00582252
品番
EX2
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(mL)
110
材質
本体:メタクリル樹脂、蓋:ABS樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂
サイズ
M
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
56×115
TKG品番
9-1967-1902
TKG品番(2017)
6-1763-2002