※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固形燃料 カエンニューエースE

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40個×10袋) 注文コード 00582462 品番 312021
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼後の片づけが楽なアルミカップ入りタイプ。
確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。

燃焼時間(分)約16〜20 材質エタノール 質量(g)20 TKG品番9-2125-1003 TKG品番(2017)6-1960-0103

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
飲食店にて鍋物提供
青海建設有限会社 様 (建設業・工事業)

出来上がった鍋料理を提供するのですが、温度維持にちょうどいいです。

対象商品:
00582462
2023-09-19
用途:
旅館の食事
有限会社 山田屋 様 (サービス業)

問題なく燃焼しました
カエンの状態もよく、燃焼時間も十分です

対象商品:
00582444
2022-09-18
用途:
お客様のお料理に使っています。
株式会社白馬荘 様 (サービス業)

燃料にアルミホイルのケースが使用されているので使用後もキレイに燃えカスが残っているのでお掃除もれくです。

対象商品:
00582444
2022-10-27
用途:
鍋などの料理提供時
割烹旅館 叶屋 様 (サービス業)

長い期間に使用させてもっらってますが問題なく使えています。

対象商品:
00582487
2020-12-22
用途:
宿泊様のメインメニューの鍋に
滝の湯旅館 様 (サービス業)

丁度いいサイズで気に入って使用させていただいてます、お手頃パックで個ごに包まれているのもお気に入りですね。

対象商品:
00582487
2019-03-08
用途:
お客様用のお味噌汁や干物等温めて置くため

色々な大きさが有り使用時間によって選べる点が良い。25gが時間的にも適して居る事が分かり
これを使用している。点火しやすく燃焼時間や速度が一定していて使い易い。一度開封してしまうと揮発して行くので取り置きせず使い切る方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする