TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
ピペシリーズ ソースさし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00583625
品番
PE13
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(mL)
200
色
ホワイト
材質
蓋・本体:メタクリル樹脂、中蓋:EVA樹脂
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
62×152
TKG品番
9-1968-1901
TKG品番(2017)
6-1764-1901