SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00583633
品番
VX2222-02-1T1
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.33
接続口径
1/4
ポート数
2ポート
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
コンジットターミナル
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm
2
)
6
オリフィス径(Φmm)
3