TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
ピペシリーズ コショウ入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00583643
品番
PE5
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
材質
蓋・本体:メタクリル樹脂、中蓋:EVA樹脂
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
48×78
TKG品番
9-1968-2001
TKG品番(2017)
6-1764-2001