画像準備中

直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00583703 品番VX2222-03-1G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
温度上昇
55℃/45℃(50/60Hz)
※周囲温度20℃。定格電圧印加時
最高作動圧力差(MPa)
水:0.8
油:0.7
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):45/40
励磁(50/60Hz):20/15
使用流体温度(℃)
水:1(MIN)/60(MAX)
油:-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
ポート数2ポート リード線取出方法グロメット 質量(g)440 寸法L(mm)44 寸法H(mm)56 消費電力(W)励磁(50/60Hz):8/6.5 材質(シール)NBR 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法A(mm)21 寸法F(mm)23 寸法D(mm)35 弁形式/ボディ形状通電時閉形(N.O.)/単体 オリフィス径(Φmm)3 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)45 寸法C(mm)93 周囲温度-20℃(MIN)/60℃(MAX) 寸法M(mm)11.5 使用流体水(一般)、タービン油 寸法J(mm)46 絶縁種別B種 寸法K(mm)13 保証耐圧力(MPa)5.0 材質(ボディ)ブラス 最高システム圧力(MPa)3.0 流量特性(Av×10-6m2)7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする