TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
ピペシリーズ 正油さし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00583704
品番
PE3
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(mL)
140
色
ホワイト
材質
蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂
サイズ
L
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
56×136
TKG品番
9-1968-2103
TKG品番(2017)
6-1764-2103