※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
ピペシリーズ 正油さし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00583747
品番
PE14
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(mL)
250
色
ホワイト
材質
蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂
サイズ
LLL
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
62×160
TKG品番
9-1968-2105
TKG品番(2017)
6-1764-2105