TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
ピペシリーズ カスタートレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00583808
品番
PE20
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
色
ホワイト
サイズ
S
内寸法(mm)
123×62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×88×13
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-1968-2401
TKG品番(2017)
6-1764-2401