※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
ピペシリーズ カスタートレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00583826
品番
PE21
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
色
ホワイト
サイズ
L
内寸法(mm)
197×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×100×13
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-1968-2402
TKG品番(2017)
6-1764-2402