マイン
マインの 厨房機器・設備・調理機械
マインの 熱調理機・加熱機器
マインの 焼物器
いろはこんろ用ステン網
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00584447
品番
M20361
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
専用の足が付いていますのでコンロにピッタリ収まり、網の滑り落ちを防ぎます。(18-8ステンレス)
形状
角
材質
ステンレス
サイズ
大用
質量(g)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×H26
TKG品番
9-2129-0502
TKG品番(2017)
6-1963-1002