マイン
マインの 厨房機器・設備・調理機械
マインの 熱調理機・加熱機器
マインの 焼物器
いろはこんろ用ステン網 長角用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00584456
品番
M20362
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
専用の足が付いていますのでコンロにピッタリ収まり、網の滑り落ちを防ぎます。(18-8ステンレス)
形状
角
材質
ステンレス
サイズ
長角用
質量(g)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×135×H20
TKG品番
9-2129-0503
TKG品番(2017)
6-1963-1003