マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの 卓上備品・テーブルウェア
マインの テーブルマット・コースター・鍋敷
木製敷板 (縁脚付) 長角用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00584483
品番
M40972
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
木
質量(g)
495
規格
長角用
間口W×奥行D(mm)
(□内)212×133
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
270×160×H35
TKG品番
9-2129-0603
TKG品番(2017)
6-1963-1103