スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの 卓上備品・テーブルウェア
スケーターの カスター・卓上用調味料入れ
ストッピーシリーズ ソースさし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00584754
品番
PST25
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
振っても大丈夫!冷蔵庫のポケットにも安心して使えます。ON⇔OFFはワンプシュでOK。
ワンプシュでONになり、スムーズに使えます。OFFにすれば倒れてもほとんど漏れません。
容量(mL)
150
材質
メタクリル樹脂
質量(kg)
0.155
耐熱温度(℃)
80
直径×高さ(mm)
Φ57×117
TKG品番
9-1971-0201
TKG品番(2017)
6-1766-0201