スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの 卓上備品・テーブルウェア
スケーターの カスター・卓上用調味料入れ
ストッピーシリーズ 正油さし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00584772
品番
PST26
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
振っても大丈夫!冷蔵庫のポケットにも安心して使えます。ON⇔OFFはワンプシュでOK。
ワンプシュでONになり、スムーズに使えます。OFFにすれば倒れてもほとんど漏れません。
容量(mL)
120
材質
メタクリル樹脂
質量(kg)
0.145
耐熱温度(℃)
80
直径×高さ(mm)
Φ57×102
TKG品番
9-1971-0301
TKG品番(2017)
6-1766-0301