タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タケヤ化学工業の 卓上備品・テーブルウェア
タケヤ化学工業の カスター・卓上用調味料入れ
プルー ビストロしょう油差し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
220
色
パールグレー
注文コード
00584797
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
220
色
パールグレー
材質
本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、カバー:ABS樹脂
サイズ
L
質量(g)
70
耐熱温度(℃)
(本体)100、(フタ)70
直径×高さ(mm)
Φ68×H118
TKG品番
9-1971-0401
TKG品番(2017)
6-1766-0401