※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タケヤ化学工業の 卓上備品・テーブルウェア
タケヤ化学工業の カスター・卓上用調味料入れ
プルー ビストロしょう油差し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00584815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
容量(mL)
220
色
ブラック
材質
本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、カバー:ABS樹脂
サイズ
L
質量(g)
70
耐熱温度(℃)
(本体)100、(フタ)70
直径×高さ(mm)
Φ68×H118
TKG品番
9-1971-0402
TKG品番(2017)
6-1766-0402