※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タケヤ化学工業の 卓上備品・テーブルウェア
タケヤ化学工業の カスター・卓上用調味料入れ
プルー ビストロしょう油差し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00584858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
容量(mL)
180
色
ブラック
材質
本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、カバー:ABS樹脂
サイズ
M
質量(g)
60
耐熱温度(℃)
(本体)100、(フタ)70
直径×高さ(mm)
Φ64×H108
TKG品番
9-1971-0404
TKG品番(2017)
6-1766-0404