タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タケヤ化学工業の 卓上備品・テーブルウェア
タケヤ化学工業の カスター・卓上用調味料入れ
プルー ビストロしょう油差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00584876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
容量(mL)
120
色
パールグレー
材質
本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、カバー:ABS樹脂
サイズ
S
質量(g)
46
耐熱温度(℃)
(本体)100、(フタ)70
直径×高さ(mm)
Φ60×H88
TKG品番
9-1971-0405
TKG品番(2017)
6-1766-0405