※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タケヤ化学工業の 卓上備品・テーブルウェア
タケヤ化学工業の 箸立・楊枝入・ナフキン立
プルー ビストロようじ入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00584973
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
メタクリル樹脂
色
ブラック
質量(g)
51
耐熱温度(℃)
80
直径×高さ(mm)
Φ48×86
TKG品番
9-1971-0602
TKG品番(2017)
6-1766-0602