TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
押しかげん しょう油差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00585402
品番
PU3
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ワンプッシュで約3c.c.の分量が出せます。
容量(mL)
70
色
クリアレッド
材質
蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
直径×高さ(mm)
Φ60×98
TKG品番
9-1972-0602
TKG品番(2017)
6-1766-1202