吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の 卓上備品・テーブルウェア
吉沼硝子の カスター・卓上用調味料入れ
ガラス正油入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
蓋表:18-8ST、蓋裏:P.P樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
容器(mL)
90
注文コード
00585682
品番
900
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・容器
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容器(mL)
90
材質
蓋表:18-8ST、蓋裏:P.P樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
質量(g)
175
直径×高さ(mm)
Φ52×92
TKG品番
9-1975-0101
TKG品番(2017)
6-1767-0101