吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の 卓上備品・テーブルウェア
吉沼硝子の カスター・卓上用調味料入れ
ソース入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00585707
品番
900
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容器(mL)
110
材質
蓋表:18-8ST、蓋裏:P.P樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
質量(g)
185
直径×高さ(mm)
Φ52×104
TKG品番
9-1975-0201
TKG品番(2017)
6-1767-0201