SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00585767
品番
VX2350-02-1C1
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:1.7
接続口径
1/4
ポート数
2ポート
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
コンジット
弁仕様
通電時開形 N.C
有効断面積(mm
2
)
31
オリフィス径(Φmm)
8