吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の 卓上備品・テーブルウェア
吉沼硝子の カスター・卓上用調味料入れ
テーブルセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00586048
品番
900
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
トレー・ナフキン立・蓋表:18-8ST、蓋裏:P.P樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
質量(g)
855
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×120×105
TKG品番
9-1975-0701
TKG品番(2017)
6-1767-0701