吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の 卓上備品・テーブルウェア
吉沼硝子の カスター・卓上用調味料入れ
四本立カスターセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00586066
品番
900
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
セット内容
醤油・ソース・塩・楊枝
材質
カスター台:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、蓋表:18-8ST、蓋裏:P.P樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
質量(g)
685
直径×高さ(mm)
Φ123×150
TKG品番
9-1975-0801
TKG品番(2017)
6-1767-0801