VK332-1D-M5 直動ポペット形VK332シリーズ SMC 00586171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動ポペット形VK332シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径M5×0.8 注文コード00586171 品番VK332-1D-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は定格電圧・接続口径など48種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズ・18mm巾真空使用可能銅系不可対策済
使用圧力範囲Mpa(kgf/cm^2): 0〜0.7{0〜7.1}
有効断面積mm^2(Cv値): 3.6(0.2)

接続口径M5×0.8 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル バルブ型式標準型 シリーズ直接配管形 管接続口径M5×0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00586171 VK332-1D-M5 29934807 VK332-1D-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする