吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の 卓上備品・テーブルウェア
吉沼硝子の カスター・卓上用調味料入れ
ガラス正油入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
蓋表:18-8ST、蓋裏:ABS樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
容器(mL)
90
注文コード
00586407
品番
800
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・容器
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容器(mL)
90
材質
蓋表:18-8ST、蓋裏:ABS樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
質量(g)
185
直径×高さ(mm)
Φ52×93
TKG品番
9-1975-2501
TKG品番(2017)
6-1767-2501