直動ポペット形VK332シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00586512 品番 VK332V-1DO-M5
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

コンパクトサイズ・18mm巾真空使用可能銅系不可対策済
使用圧力範囲Mpa(kgf/cm^2): -101.2〜0.1{1Torr〜1}
有効断面積mm^2(Cv値): 3.6(0.2)

接続口径M5×0.8 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし) バルブ型式真空用 シリーズ直接配管形 管接続口径M5×0.8 定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし バルブ(V) 真空用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする