アルミ 枠付長水石焼S型プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00586662 品番 WS265
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

肉のうまみを逃がさずジューシーに仕上げます。天然石プレート使用により、保温性が良く、焼きムラがなく、均一加熱で、柔らかく仕上げます。
保温性が高いので、最後までおいしくいただけます。本格ムードでおもてなしにも最適!

材質天然石(角閃石) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)(石)170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×30 TKG品番9-2135-0503 TKG品番(2017)6-1969-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする