直動ポペット形VK332シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/8 注文コード00586862 品番VK332Y-1H-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・接続口径など48種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズ・18mm巾真空使用可能銅系不可対策済
使用圧力範囲Mpa(kgf/cm^2): 0〜0.7{0〜7.1}
有効断面積mm^2(Cv値): 2.7(0.15)

接続口径1/8 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法グロメット(リード線長さ600mm) バルブ型式低ワット用 シリーズ直接配管形 管接続口径M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする