タカハシ産業
タカハシ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカハシ産業の 卓上備品・テーブルウェア
タカハシ産業の テーブルマット・コースター・鍋敷
石器アルミ枠付プレート用木台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00586888
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
イエローポプラ材
サイズ
大
質量(g)
850
外径(mm)
400
内径(mm)
335
TKG品番
9-2135-0701
TKG品番(2017)
6-1969-0901