タカハシ産業
タカハシ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカハシ産業の 卓上備品・テーブルウェア
タカハシ産業の テーブルマット・コースター・鍋敷
石器アルミ枠付プレート用木台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00586897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
イエローポプラ材
サイズ
中
質量(g)
600
外径(mm)
340
内径(mm)
274
TKG品番
9-2135-0702
TKG品番(2017)
6-1969-0902